Slepá zátka, R 1/8 vnější SW 10, PA 6

Artiklové číslo: 110984
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 10 bar
Délka L 26 mm
Velikost, Vnější závit G1/8
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -40 °C
Rozsah teplot max. 90 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Číslo výrobce 110984
L-číslo L00970 128508
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Slepá zátka, R 1/8 vnější SW 10, pracovní tlak max. 10 bar, teplotní rozsah -40 až 90 °C, PA 6. Trubkové spojovací díly s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností.

Charakteristika:

  • L1: 26,0 mm
  • OK: 10 mm
  • Závit: R 1/8 AG
  • Materiál: Polyamid (PA 6)
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C