Tapón ciego, R 1/8 exterior SW 10, PA 6

Número de artículo: 110984
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Longitud L 26 mm
Tamaño, Rosca exterior G1/8
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -40 °C
Rango de temperatura máx. 90 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Número del fabricante 110984
Número L L00970 128508
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tapón ciego, R 1/8 exterior SW 10, presión de trabajo máx. 10 bar, rango de temperatura -40 a 90 °C, PA 6. Piezas de conexión para mangueras con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes.

Característica:

  • L1: 26,0 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Rosca: R 1/8 AG
  • Material: Poliamida (PA 6)
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 90 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C