{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Pressione di esercizio max. | 10 bar | |
| Lunghezza L | 26 mm | |
| Dimensione, Filetto esterno | G1/8 | |
| Tipo di prodotto | Nippli | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -40 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 90 °C |
| Codice articolo | 110984 | |
| EAN / GTIN | 4047322073530 | |
| Codice del produttore | 110984 | |
| Numero-L | L00970 128508 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |