Bouchon aveugle, R 1/8 extérieur SW 10, PA 6

Réf.: 110984
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service max. 10 bar
Longueur L 26 mm
Réf., filetage extérieur G1/8
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -40 °C
Plage de températures max. 90 °C

Identification et classification

Référence article 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Réf. fabricant 110984
Article hors catalogue L00970 128508
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bouchon aveugle, R 1/8 extérieur SW 10, pression de service max. 10 bar, plage de température -40 à 90 °C, PA 6. Raccords pour tuyaux flexibles présentant une résistance élevée, une grande ténacité, un faible poids, une bonne résistance à l’abrasion et une grande résistance aux chocs.

Caractéristique(s):

  • L1: 26,0 mm
  • Ouv.: 10 mm
  • Filetage: R 1/8 AG
  • Matériau: Polyamide (PA 6)
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 90 °C
  • Plage de température min.: -40 °C