5/3-way valve, man. 90° lever G1/2 mid-position closed, detent

Nr art.: 106485
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Numer producenta 106485
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/3-way valve, man. 90° lever, G 1/2, mid-position closed, detent, op. pressure vacuum to 10 bar, op. temp. -10 °C to 60 °C

Cecha szcz.:

  • Spring: special steel
  • Series: Series 70
  • Piston: Nickel-plated aluminium
  • Medium: Filtered compressed air with or without oil. If oiled, then continuously.
  • Symbol: 32
  • Function: 5/3
  • Connection: G 1/2
  • Version: manually operated
  • Operation: Centre closed, locking
  • Flow rate 1: 3200 Nl/min
  • Flow rate 2: 4600 Nl/min
  • valve body: Aluminium
  • Operating pressure: Vacuum up to 10 bar
  • sealing material: NBR
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: Flow rate at 6 bar and ∆p 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: Flow rate at 6 bar and Δp 1 bar
  • Required purity class according to ISO 8573-1: 4.7.3.