Vanne 5/3 voies, manuelle, levier à 90°, G 1/2, centre fermé, à enclenchement

Réf.: 106485
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Réf. fabricant 106485
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/3 voies, manuelle, levier à 90°, G 1/2, centre fermé, à enclenchement, pression de service vide à 10 bar, température de service -10 °C à 60 °C. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version manuelle avec levier manuel électrique. Ces distributeurs sont également adaptés à une utilisation sous vide.

Caractéristique(s):

  • Ressort: acier spécial
  • Série: Série 70
  • Charbon: Aluminium nickelé
  • Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
  • Symbole: 32
  • Fonction: 5/3
  • Connexion: G 1/2
  • Exécution: actionné manuellement
  • Utilisation: Fermé au milieu, encliquetable
  • Débit 1: 3200 Nl/min
  • Débit 2: 4600 Nl/min
  • corps de valve: Aluminium
  • Pression de service: Vide jusqu’à 10 bars
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
  • Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3