5/3-vejsventil, manuel 90° håndtag, G 1/2, midt lukket, låsende

Art.-nr.: 106485
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 106485
EAN/GTIN 4047322097017
Producentnummer 106485
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

5/3-vejsventil, manuel 90° håndtag, G 1/2, midt lukket, låsende, driftstryk vakuum op til 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 60 °C. Traditionelle vejventiler i serie 70 i håndbetjent udførelse med håndspak. Disse ventiler er også velegnede til brug med vakuum.

Egenskab:

  • Fjeder: specialstål
  • Serie: Serie 70
  • kolbe: Nikkelbelagt aluminium
  • Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
  • Symbol: 32
  • Funktion: 5/3
  • Tilslutning: G 1/2
  • Udførelse: manuelt betjent
  • Aktivering: Lukket i midten, låsbar
  • Gennemstrømning 1: 3200 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 4600 Nl/min
  • ventilhus: Aluminium
  • Driftstryk: Vakuum op til 10 bar
  • tætningsmateriale: NBR
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
  • Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3