• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/3-Wegeventil, manuell 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschlossen, rastend

Artikel-Nr.: 106485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Herstellernummer 106485
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

5/3-Wegeventil, manuell90° Hebel, G 1/2, Mitte geschlossen, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 60 °C. Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebelektrischer Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.

Merkmal:

  • Feder: Sonderstahl
  • Serie: Reihe 70
  • Kolben: Aluminium vernickelt
  • Medium: Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
  • Symbol: 32
  • Funktion: 5/3
  • Anschluss: G 1/2
  • Ausführung: manuell betätigt
  • Betätigung: Mitte geschlossen, rastend
  • Durchfluss 1: 3200 Nl/min
  • Durchfluss 2: 4600 Nl/min
  • Ventilkörper: Aluminium
  • Betriebsdruck: Vakuum bis 10 bar
  • Dichtmaterial: NBR
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar
  • Erforderliche Reinheitsklasse nach ISO 8573-1: 4.7.3

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb