Válvula de 5/3 vías, manual, palanca de 90°, G 1/2, centro cerrado, con enclavamiento

Número de artículo: 106485
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Número del fabricante 106485
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/3 vías, manual, palanca de 90°, G 1/2, centro cerrado, con enclavamiento, presión de servicio de vacío hasta 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 60 °C. Válvulas de paso tradicionales de la serie 70 en versión manual con palanca manual eléctrica. Estas válvulas también son aptas para su uso con vacío.

Característica:

  • Resorte: acero especial
  • Serie: Serie 70
  • pistón: Aluminio niquelado
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Símbolo: 32
  • Función: 5/3
  • Conexión: G 1/2
  • Ejecución: accionado manualmente
  • Accionamiento: Centro cerrado, con retención
  • Caudal 1: 3200 Nl/min
  • Caudal 2: 4600 Nl/min
  • cuerpo de válvula: Aluminio
  • Presión de: Vacío hasta 10 bar
  • material de sellado: NBR
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3