Valvola a 5/3 vie, manuale con leva a 90°, G 1/2, centro chiuso, con arresto

Codice art.: 106485
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
Codice articolo 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Codice del produttore 106485
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 5/3 vie, manuale, leva a 90°, G 1/2, centro chiuso, con arresto, pressione di esercizio da vuoto a 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 60 °C. Valvole a più vie tradizionali della serie 70 in versione manuale con leva manuale elettrica. Queste valvole sono adatte anche per l’uso con il vuoto.

Proprietà:

  • Molla: acciaio speciale
  • Serie: Serie 70
  • Pistone: Alluminio nichelato
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Simbolo: 32
  • Funzione: 5/3
  • Attacco: G 1/2
  • Esecuzione: azionabile manualmente
  • Azionamento: Chiusura centrale, a scatto
  • Portata 1: 3200 Nl/min
  • Portata 2: 4600 Nl/min
  • corpo valvola: Alluminio
  • Pressione d’esercizio: Vuoto fino a 10 bar
  • materiale di tenuta: NBR
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
  • Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3