5/3-cestný ventil, ruční 90° páka, G 1/2, uprostřed uzavřený, aretovaný

Artiklové číslo: 106485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Číslo výrobce 106485
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/3-cestný ventil, ruční ovládání, páka 90°, G 1/2, uprostřed uzavřený, aretační, provozní tlak vakuum až 10 bar, provozní teplota -10 °C až 60 °C. Tradiční směrové ventily řady 70 v ručně ovládané verzi s ručním elektrickým ovládáním. Tyto ventily jsou také vhodné pro použití s vakuem.

Charakteristika:

  • Pružina: speciální ocel
  • Řada: Řada 70
  • Píst: niklovaný hliník
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Symbol: 32
  • Funkce: 5/3
  • Přípojka: G 1/2
  • Provedení: ručně ovládané
  • Aktivace: Uprostřed uzavřené, aretované
  • Průtok 1: 3200 Nl/min
  • Průtok 2: 4600 Nl/min
  • těleso ventilu: Hliník
  • Provozní tlak: Vakuum až 10 barů
  • těsnicí materiál: NBR
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3