Supapă cu 5/3 căi, manuală, cu manetă la 90°, G 1/2, închidere centrală, cu blocare

Cod articol.: 106485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 106485
EAN / GTIN 4047322097017
Număr producător 106485
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/3 căi, manuală, manetă 90°, G 1/2, centrul închis, cu blocare, presiune de funcționare vid până la 10 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 60 °C. Supape tradiționale de distribuție din seria 70 în versiune acționată manual cu manetă electrică. Aceste supape sunt adecvate și pentru utilizarea în vid.

Caracteristică:

  • Arc: oțel special
  • Serie: Seria 70
  • Piston: Aluminiu nichelat
  • Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
  • Simbol: 32
  • Funcţie: 5/3
  • Racord: G1/2
  • Execuție: acționat manual
  • Confirmare: Închis în mijloc, cu fixare
  • Debit 1: 3200 Nl/min
  • Debit 2: 4600 Nl/min
  • corp de supapă: Aluminiu
  • Presiune de lucru: Vid până la 10 bari
  • material de etanșare: NBR
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
  • Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3