Opis:
5/3-potni ventil, ročni 90° ročaj, G 1/2, sredina zaprta, zaskoči, delovni tlak vakuum do 10 bar, delovna temperatura -10 °C do 60 °C. Tradicionalni potovalni ventili serije 70 v ročno upravljani izvedbi z ročnim električnim ročajem. Ti ventili so primerni tudi za uporabo z vakuumom.
Lastnosti:
- Vzmet: posebno jeklo
- Serija: Serija 70
- Bat: nikljan aluminij
- Medij: Filtriran stisnjen zrak z ali brez oljenja. Če je naoljeno, potem redno.
- Simbol: 32
- Funkcija: 5/3
- Priključek: G 1/2
- Izvedba: ročno upravljanje
- Upravljanje: Središčno zaprt, s fiksiranjem
- Pretok 1: 3200 Nl/min
- Pretok 2: 4600 Nl/min
- ventilski telo: .
- Obratovalni tlak: Vakuum do 10 bar
- tesnilni material: NBR
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Merjenje pretoka 1: Pretok pri 6 bar in ∆p 0,5 bar
- Merjenje pretoka 2: Pretok pri 6 bar in Δp 1 bar
- Zahtevana stopnja čistosti po ISO 8573-1: 4.7.3