• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Glycerine pressure gauge, radial bottom, G 1/4, 0 - 25 bar, Ø 63

Nr art.: 102175

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 25 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki Polimetakrylan metylu (PMMA)
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Opis

Opis:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Glycerine pressure gauge with metal housing, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 25 bar, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: pressed brass
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 213.40
  • measuring element: copper alloy
  • flange ring: CrNi steel
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: acrylic glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 25 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure