• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à glycérine, boîtier métallique, G 1/4 en bas, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Réf.: 102175

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 25 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Description

Description:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Manomètre à glycérine avec boîtier métallique, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: laiton pressé
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 213,40
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • anneau de renfort: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: verre acrylique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 25 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression