• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Glycerinový manometr, kovové pouzdro, G 1/4 dole, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 102175

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 25 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče Polymetylmetakrylát (PMMA)
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Popis

Popis:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Glycerinový manometr s kovovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/4, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr s glycerinovou náplní. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: lisované mosazné díly
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 213,40
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Lemovací kroužek: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: akrylové sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 25 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak