Tyrolit rough grinding wheel 150x6x22,23 A30R STANDARD inox

Nr art.: 367550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schruppscheibe 150x6x22,23 mm gekröpft A30R STANDARD Edelstahl

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 367550
EAN / GTIN 9003173675502
Numer producenta 367550
Numer L L50200 34
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • The powerful STANDARD INOX rough grinding wheel is specially designed for stainless steel applications and combines a long lifetime and best cutting ability.
  • This is achieved by the use of regular aluminium oxide.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 R- BF INOX
  • Main dimension: D x U x H = 150 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • Bond system specially tailored to stainless steel with very good abrasiveness and lifetime
  • The chemical purity of the product prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for very good results on stainless steel
  • Comfort Start ensures a comfortable start when grinding and increases the level of working comfort

Zastosowanie:

  • 6 and 6,5 mm thickness for rough grinding
  • 8 mm thickness for rough grinding with enhanced lifetime

Materiał:

  • Stainless steel
  • Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 6 and 6,5 mm thickness for rough grinding
  • 8 mm thickness for rough grinding with enhanced lifetime

Wskazówka:

  • For a host of grinding applications on different stainless steel grades