• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de glicerina, carcasa metálica, G 1/4 abajo, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Número de artículo: 102175

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 25 bar
Material carcasa acero
Material cristal Polimetilmetacrilato (PMMA)
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Descripción

Descripción:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Manómetro de glicerina con carcasa metálica, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Latón prensado
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 213,40
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • anillo de reborde: Acero CrNi
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: vidrio acrílico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 25 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión