• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru cu glicerină, carcasă metalică, G 1/4 jos, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 102175

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 25 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc Polimetilmetacrilat (PMMA)
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Descriere

Descriere:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Manometru cu glicerină cu carcasă metalică, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub cu glicerină. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Presare de alamă
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 213,40
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Inel de bordaj: Oțel CrNi
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: sticlă acrilică
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune