Descrizione:
Schleifscheibe standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT #
367550
Manometro a glicerina con cassa metallica, scala singola in bar, attacco radiale in basso, G 1/4, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Manometro a tubo manometrico con riempimento di glicerina. Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Cassettiera: ottone pressato
- Filettatura: G 1/4 maschio
- Tipo WIKA: 213,40
- elemento di misura: lega di rame
- Anello di rinforzo: Acciaio al CrNi
- Classe di qualità: 1,6
- meccanismo dell’orologio: lega di rame
- Diametro: 63 mm
- Vetro trasparente: vetro acrilico
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 25 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 1 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione