• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Glicerinomanometer, kovinsko ohišje, G 1/4 spodaj, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Št. art.: 102175

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 25 bar
Material ohišja jeklo
Material, plošča Polimetilmetakrilat (PMMA)
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102175
EAN/GTIN 4047322113922

Opis

Opis:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Glicerinomanometer z kovinskim ohišjem, enojna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–25, 0 bar, Ø 63. Cevni manometer z glicerinom. Za merilne točke z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami in vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: tlačeno litje
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 213,40
  • merilni element: bakrova zlitina
  • obroba: CrNi jeklo
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: akrilno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 25 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak