• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/4 unten, 0 - 25, 0 bar, Ø 63

Artikel-Nr.: 102175

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 25 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Polymethylmethacrylat (PMMA)
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102175
EAN / GTIN 4047322113922

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifscheibe  standard, f. Flächen-/Kantenschliff, Abmess.150x6x22 mm , Hersteller TYROLIT # 367550
Glyzerinmanometer mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 1, 6, Messbereich 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Pressmessing
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 213.40
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Bördelring: CrNi-Stahl
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Acrylglas
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 25 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb