Automatyczny zestaw mocujący HSK z prowadnicami, A63/B80, nadaje się do wyższych prędkości obrotowych

Nr art.: 1015151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Numer producenta 1015151
Numer L L30190 357
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Wersja High Speed do wyższych prędkości obrotowych dzięki precyzyjnemu prowadzeniu segmentów zaciskowych.

Cechy techniczne:

  • Połączone segmenty napinające ułatwiają montaż

Zastosowania:

  • Zestaw napinający do wysokich prędkości obrotowych.

Zalety:

  • Powłoka DLC gwarantuje długą żywotność zestawu mocującego
  • Krótka długość konstrukcyjna zapewniająca kompaktny przepływ sił i wysoką sztywność
  • Duże wzmocnienie siły dzięki przełożeniu w zestawie napinającym
  • Bezpieczne mocowanie i odłączanie narzędzi
  • Utrzymanie wysokiej jakości wyważenia dzięki precyzyjnemu prowadzeniu tulejki zaciskowej

Więcej informacji:

  • Automatyczny zestaw mocujący HSK z prowadnicami, A63/B80, przystosowany do wyższych prędkości obrotowych

Cecha szcz.:

  • skok tłoka: 0,5
  • siła: 4
  • Średnica stożka: 6,3
  • Średnica otworu 1: 24 mm
  • Średnica stożka: 48 mm
  • Wzorce nastawcze do mikrometrów: 10,5
  • siła wciągania: 25
  • złącze gwintowane: M12x1
  • Rozmiar HSK: 80
  • Skok: 14 mm
  • długość gwintu: 19 mm
  • Długość: 51,5 mm
  • Długość i dopasowanie: 28
  • Długość zestawu mocującego: 62
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 40000 min⁻¹
  • średnica rowka: 40
  • Zespoły mocujące: 63
  • Głębokie rowki 2: 46,2 mm
  • Otwór centrujący 1: 10,5