Avtomatski HSK-vpenjalni sklop z vodili, A63/B80, primerno za višje vrtilne hitrosti

Št. art.: 1015151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1015151
EAN/GTIN 4019208208091
Številka proizvajalca 1015151
L-število L30190 357
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Izvedba za visoke hitrosti za višje vrtilne hitrosti zaradi natančnega vodenja napenjalnih segmentov.

Tehnične značilnosti:

  • Povezani napenjalni segmenti poenostavljajo montažo

Področja uporabe:

  • Sistem napenjanja za visoke vrtilne hitrosti.

Prednosti:

  • DLC-premaz zagotavlja dolgo življenjsko dobo napenjalnega kompleta
  • Kratka dolžina za kompaktni prenos sile in visoko togost
  • Visoka ojačitev sile zaradi prestavnega razmerja v napenjalnem sklopu
  • Varno vpenjanje in odvijanje orodja
  • Ohranjanje visoke kakovosti uravnoteženja z natančnim vodenjem vpenjalne klešče

Več informacij:

  • Avtomatski HSK-vpenjalni sklop z vodili, A63/B80, primeren za višje vrtilne hitrosti

Lastnosti:

  • delovni hod: 0,5
  • Pogonska sila: 4
  • Premer stožca: 6,3
  • Premer izvrtine 1: 24 mm
  • Premer stožca: 48 mm
  • Nastavitveni prstan: 10,5
  • sila vleka: 25
  • navojni priključek: M12x1
  • Velikost HSK: 80
  • Hod: 14 mm
  • Dolžina navoja: 19 mm
  • Dolžina: 51,5 mm
  • Dolžina in prileganje: 28
  • Dolžina napenjalnega kompleta: 62
  • Maksimalno število vrtljajev: 40000 min⁻¹
  • premer utora: 40
  • Vpenjalna enota: 63
  • Globoka utor 2: 46,2 mm
  • Centrirna luknja 1: 10,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost