• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatischer HSK-Spannsatz mit Führungen, A63/B80, für höhere Drehzahlen geeignet

Artikel-Nr.: 1015151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Herstellernummer 1015151
L-Nummer L30190 357
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • High Speed Ausführung für höhere Drehzahlen durch exakte Führung der Spannsegmente.

Technische Merkmale:

  • Zusammenhängende Spannsegmente vereinfachen die Montage

Einsatzbereiche:

  • Spannsatz für hohe Drehzahlen.

Vorteile:

  • DLC-Beschichtung garantiert eine lange Lebensdauer des Spannsatzes
  • Kurze Baulänge für kompakten Kraftfluss und hohe Steifigkeit
  • Hohe Kraftverstärkung durch Übersetzung im Spannsatz
  • Sicheres Spannen und Lösen der Werkzeuge
  • Erhalt der hohen Wuchtgüte durch exakte Führung der Spannzange

Weitere Infos:

  • Automatischer HSK-Spannsatz mit Führungen, A63/B80, für höhere Drehzahlen geeignet

Merkmal:

  • Ausstoßhub: 0,5
  • Betätigungskraft: 4
  • Bezug Kegeldurchmesser: 6,3
  • Bohrungsdurchmesser 1: 24 mm
  • Durchmesser Kegel: 48 mm
  • Einstellmaß: 10,5
  • Einzugkraft: 25
  • Gewindeanschluss: M12x1
  • HSK-Größe: 80
  • Hub: 14 mm
  • Länge Gewinde: 19 mm
  • Länge: 51,5 mm
  • Länge Passung: 28
  • Länge Spannsatz: 62
  • Maximale Drehzahl: 40000 min⁻¹
  • Nutdurchmesser: 40
  • Spanneinheit: 63
  • Tiefe Nut 2: 46,2 mm
  • Zentrierbohrung 1: 10,5

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit