Set di serraggio HSK automatico con guide, A63/B80, adatto a numeri di giri più elevati

Codice art.: 1015151
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Codice del produttore 1015151
Numero-L L30190 357
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione ad alta velocità per un numero di giri più elevato grazie alla guida precisa dei segmenti di serraggio.

Caratteristiche tecniche:

  • I segmenti di tensionamento collegati tra loro semplificano il montaggio

Campi di impiego:

  • Set di serraggio per un numero alto di giri.

Vantaggi:

  • Il rivestimento DLC garantisce una lunga durata del set di serraggio
  • Lunghezza ridotta per una trasmissione compatta della forza e un’elevata rigidità
  • Elevato amplificatore di forza grazie al rapporto di trasmissione nel set di serraggio
  • Serraggio e allentamento sicuri degli utensili
  • Mantenimento di un elevato livello di qualità di equilibratura grazie alla guida precisa della pinza di serraggio

Maggiori informazioni:

  • Set di serraggio HSK automatico con guide, A63/B80, adatto a un numero di giri più elevato

Proprietà:

  • corsa di espulsione: 0,5
  • Forza di azionamento: 4
  • Riferimento al diametro del cono: 6,3
  • Diametro del foro 1: 24 mm
  • Diametro del cono: 48 mm
  • Asta di regolazione: 10,5
  • Forza di trazione: 25
  • Raccordo filettato: M12x1
  • Taglia HSK: 80
  • Corsa: 14 mm
  • Lunghezza filettatura: 19 mm
  • Lunghezza: 51,5 mm
  • Lunghezza Accoppiamento: 28
  • Lunghezza del set di serraggio: 62
  • Numero max. di giri: 40000 min⁻¹
  • diametro della scanalatura: 40
  • Unità di serraggio: 63
  • Scanalatura profonda 2: 46,2 mm
  • Foro di centraggio 1: 10,5

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità