Automatická Upínací sada HSK s vodítky, A63/B80, vhodné pro vyšší otáčky

Artiklové číslo: 1015151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Číslo výrobce 1015151
L-číslo L30190 357
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Vysokorychlostní provedení pro vyšší otáčky díky přesnému vedení upínacích segmentů.

Technické vlastnosti:

  • Spojované napínací segmenty usnadňují montáž

Oblasti použití:

  • Upínací sada pro vysoké otáčky.

Výhody:

  • Povlak DLC zaručuje dlouhou životnost upínací sady
  • Krátká délka pro kompaktní přenos sil a vysokou tuhost
  • Vysoké zesílení síly díky převodovému poměru v upínací sadě
  • Bezpečné upínání a uvolňování nástrojů
  • Zajištění vysoké kvality vyvážení díky přesnému vedení upínacího kleštiny

Další informace:

  • Automatická upínací sada HSK s vodítky, A63/B80, vhodná pro vyšší otáčky

Charakteristika:

  • zdvih: 0,5
  • síla ovládání: 4
  • Průměr kužele: 6,3
  • Průměr otvoru 1: 24 mm
  • Průměr kužele: 48 mm
  • Nastavovací rozměr: 10,5
  • vstupní síla: 25
  • Připojovací závit: M12x1
  • Velikost HSK: 80
  • Zdvih: 14 mm
  • Délka závitu: 19 mm
  • Délka: 51,5 mm
  • Délka střihu: 28
  • Délka upínacího setu: 62
  • Maximální otáčky: 40 000 ot./min
  • průměr drážky: 40
  • Upinaci jednotka: 63
  • Hluboká drážka 2: 46,2 mm
  • Centrický otvor 1: 10,5