Set automat de prindere HSK cu ghidaje, A63/B80, potrivit pentru turații mai mari

Cod articol.: 1015151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Număr producător 1015151
L-Număr L30190 357
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Versiune de mare viteză pentru turații mai mari, datorită ghidării precise a segmentelor de strângere.

Caracteristici tehnice:

  • Segmentele de fixare interconectate simplifică montarea

Domenii de aplicare:

  • Set de prindere pentru turații mari.

Avantaje:

  • Stratul de acoperire DLC garantează o durată lungă de viață a setului de prindere
  • Lungime constructivă redusă pentru o transmisie compactă a forței și rigiditate ridicată
  • Amplificare ridicată a forței prin raportul de transmisie din setul de prindere
  • Fixarea și desfacerea sigură a sculelor
  • Menținerea unei calități ridicate a echilibrării prin ghidarea precisă a bucșei elastică

Mai multe informații:

  • Set de prindere automat HSK cu ghidaje, A63/B80, potrivit pentru turații mai mari

Caracteristică:

  • Cursa de evacuare: 0,5
  • Forţă de acţionare: 4
  • Diametrul bazei: 6,3
  • Diametrul găurii 1: 24 mm
  • Diametruul conului: 48 mm
  • Etalon de reglare: 10,5
  • Forța de tragere: 25
  • Racord filetat: M12x1
  • Mărimi în HSK: 80
  • Cursă: 14 mm
  • Lungimea filet: 19 mm
  • Lungime: 51,5 mm
  • Lungime Ajustaj: 28
  • Lungimea setului de prindere: 62
  • Turaţie maximă: 40000 min⁻¹
  • Diametrul canelurii: 40
  • Unitate de prindere: 63
  • Canal adânc 2: 46,2 mm
  • Gaură de centrare 1: 10,5