Élément de serrage HSK automatique avec guides, A63/B80, adapté aux vitesses de rotation élevées

Réf.: 1015151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Réf. fabricant 1015151
Article hors catalogue L30190 357
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Version haute vitesse pour des vitesses de rotation plus élevées grâce au guidage précis des segments de serrage.

Caractéristiques techniques:

  • Les segments de serrage contigus facilitent le montage

Domaines d’application:

  • Élément de serrage pour des vitesses de rotation élevées.

Avantages:

  • Le revêtement DLC garantit une longue durée de vie de l’élément de serrage
  • Faible encombrement pour une transmission compacte de la force et une rigidité élevée
  • Fort effet de démultiplication de la puissance grâce à la démultiplication de l’élément de serrage
  • Serrage et desserrage sûrs des outils
  • Maintien d’un haut niveau de qualité d’équilibrage grâce au guidage précis de la pince de serrage

Plus d’informations:

  • Élément de serrage HSK automatique avec guides, A63/B80, adapté aux vitesses de rotation élevées

Caractéristique(s):

  • course de refoulement: 0,5
  • Force d’actionnement: 4
  • Diamètre du cône de référence: 6,3
  • Diamètre d’alésage 1: 24 mm
  • Diamètre du cône: 48 mm
  • Etalon de réglage: 10,5
  • force d’insertion: 25
  • Filetage: M12x1
  • Taille HSK: 80
  • Course: 14 mm
  • Longueur filetage: 19 mm
  • Longueur: 51,5 mm
  • Longueur et ajustement: 28
  • Longueur de l’élément de serrage: 62
  • Vitesse de rotation maximale: 40000 min⁻¹
  • diamètre de la rainure: 40
  • Unités de serrage: 63
  • Rainure profonde 2: 46,2 mm
  • Alésage de centrage 1: 10,5