Automatisk HSK-spændesæt med føringer, A63/B80, egnet til højere omdrejningstal

Art.-nr.: 1015151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1015151
EAN/GTIN 4019208208091
Producentnummer 1015151
L-nummer L30190 357
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsudførelse til højere omdrejningstal takket være præcis føring af spændesegmenterne.

Tekniske egenskaber:

  • Sammenhængende spændesegmenter gør monteringen nemmere

Anvendelsesområder:

  • Spændesæt til høje omdrejningstal.

Fordele:

  • DLC-belægningen sikrer en lang levetid for spændesættet
  • Kort konstruktionslængde for kompakt kraftfordeling og høj stivhed
  • Høj kraftforstærkning takket være gearingen i spændesættet
  • Sikker fastspænding og løsning af værktøjerne
  • Opnåelse af en høj afbalanceringsgrad gennem præcis føring af spændetangen

Yderligere oplysninger:

  • Automatisk HSK-spændesæt med føringer, A63/B80, egnet til højere omdrejningstal

Egenskab:

  • Slaglængde: 0,5
  • Aktiveringskraft: 4
  • Forhold mellem dæksel og keglediameter: 6,3
  • Huldiameter 1: 24 mm
  • Keglens diameter: 48 mm
  • Indstillingsmål: 10,5
  • Trækkraft: 25
  • gevindforbindelse: M12x1
  • HSK-størrelse: 80
  • Afstand: 14 mm
  • Længde, gevind: 19 mm
  • Længde: 51,5 mm
  • Længde Pasning: 28
  • Længde på spændesæt: 62
  • Maks. omdrejningstal: 40000 min⁻¹
  • Sporets diameter: 40
  • Spændeenhed: 63
  • Dyb rille 2: 46,2 mm
  • Centreringshul 1: 10,5

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel