Juego de sujeción HSK automático con guías, A63/B80, apto para regímenes de giro más altos

Número de artículo: 1015151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1015151
EAN / GTIN 4019208208091
Número del fabricante 1015151
Número L L30190 357
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Versión de alta velocidad para velocidades de giro más elevadas gracias al guiado preciso de los segmentos de sujeción.

Características técnicas:

  • Los segmentos de sujeción contiguos facilitan el montaje

Ámbitos de aplicación:

  • Juego de sujeción para altas revoluciones.

Ventajas:

  • El recubrimiento DLC garantiza una larga vida útil del juego de sujeción
  • Longitud reducida para una transmisión compacta de la fuerza y una gran rigidez
  • Gran amplificación de la fuerza gracias al efecto multiplicador del juego de sujeción
  • Fijación y desmontaje seguros de las herramientas
  • Conservación de una alta calidad de equilibrado gracias al guiado preciso de la pinza portapieza

Más información:

  • Juego de sujeción HSK automático con guías, A63/B80, apto para altas velocidades

Característica:

  • Carrera de expulsión: 0,5
  • Fuerza de accionamiento: 4
  • Diámetro del cono de referencia: 6,3
  • Diámetro del orificio 1: 24 mm
  • Diámetro del cono: 48 mm
  • Barra de ajuste: 10,5
  • Fuerza de tracción: 25
  • Conexión roscada: M12x1
  • Tamaño HSK: 80
  • Carrera: 14 mm
  • Longitud rosca: 19 mm
  • Longitud: 51,5 mm
  • Longitud Ajuste: 28
  • Longitud del juego de sujeción: 62
  • Número máximo de revoluciones: 40000 min⁻¹
  • Diámetro de la ranura: 40
  • Unidad de sujeción: 63
  • Ranura profunda 2: 46,2 mm
  • Orificio de centrado 1: 10,5