Automatyczna maska spawalnicza optrel® helix clt, typ: HELIX

Nr art.: 097976 HELIX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-polimerowe (LiPo, LiPol)
Pojemność akumulatora 0,28 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Cykle ładowania 300 szt.
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Seria optrel® helix clt
Długość pola widzenia 100 mm
Min. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 100 ms
Maks. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 2 000 ms
Min. czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Min. stopień ochrony ciemny 4
Maks. stopień ochrony ciemny 12
Stopień ochrony jasny 2
Oznaczenie producenta optrel® helix clt
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Maska spawalnicza
Wielkość unisex L; M; S; XL
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Szerokość łącznie 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Opis

Wykonanie:

Automatyczna przyłbica spawalnicza optrel® helix clt ma przezroczysty, przesuwany wizjer umożliwiający szybką zmianę do szlifowania oraz innych prac. Wewnętrzny moduł chroniący przed olśnieniem z opatentowanym wycięciem na nos przybliża szybkę chroniącą przed olśnieniem do oczu, umożliwiając tym samym większe pole widzenia w porównaniu ze standardowymi kasetami chroniącymi przed olśnieniem. Przyjemnie jasny i wiernie odwzorowujący kolory obraz dzięki jasności z poziomem ochrony 2. Opaska na głowę optrel IsoFit® umożliwia trójwymiarowe dopasowanie do dowolnego kształtu głowy w rozmiarach od S do XL.
  • Ciemne stopnie ochrony: 4 – 12.
  • Stopnie jasności: 2
  • Z możliwością ładowania akumulatorem litowo-polimerowym 280 mAh przez gniazdo micro USB i ogniwo słoneczne (żywotność akumulatora od 300 do 500 cykli ładowania)
  • Kolor: czarny
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: W zależności od ustawienia taśmy nagłownej, pole widzenia większe od 2,3 do 6,3 raza w porównaniu ze standardową kasetą chroniącą przed olśnieniem 100 x 50 mm

Zastosowanie:

Spawanie metodą MIG / MAG i WIG, elektrodami i plazmowe

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.