Suvirintojo kaukė optrel® helix clt, Tipas: HELIX

Prekės Nr.: 097976 HELIX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio polimerai (LiPo, LiPol)
Akumuliatoriaus talpa 0,28 Ah
Įkraunamas taip
Įkrovimo ciklai 300 vnt.
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
Serija optrel® helix clt
Gamintojo pavadinimas optrel® helix clt
Matymo lauko ilgis 100 mm
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. 100 ms
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. 2 000 ms
Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. 0,1 ms
Apsaugos laipsnis, tamsus min. 4
Apsaugos laipsnis, tamsus maks. 12
Apsaugos laipsnis šviesus 2
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Unisex dydis L; M; S; XL
Standartas EN 166; EN 175; EN 379
Bendras prietaiso plotis 50 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Aprašymas

Modelis:

„Optrel® helix clt“ automatinis suvirinimo šalmas turi skaidrų stumdomą priekinį skydelį, kad būtų galima greitai persijungti prie šlifavimo ir kitų darbų. Vidinis apsaugos nuo akinimo įrenginys su patentuota nosies išpjova priartina akinimo lęšį prie akių ir užtikrina platesnį matymo lauką, palyginti su standartinėmis nuo akinimo kasetėmis. Maloniai ryškus ir spalvas atitinkantis matymas dėl 2 apsaugos lygio ryškumo. „optrel IsoFit®“ galvos juosta leidžia trimačiu būdu prisitaikyti prie bet kokios galvos formos nuo S iki XL.
  • Tamsieji apsaugos lygiai: 4 – 12.
  • Šviesumo lygis: 2
  • 280 mAh ličio polimero akumuliatorius, įkraunamas per mikro USB lizdą ir saulės bateriją (akumuliatorius veikia nuo 300 iki 500 įkrovimo ciklų)
  • Spalva: juoda
  • Suvirinimo filtro langelis: Nuo 2,3 iki 6,3 karto didesnis matymo laukas nei 100 x 50 mm standartinės pramoninės kasetės nuo akinimo, priklausomai nuo galvos juostos nustatymo

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG ir plazminis suvirinimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166.