Masque de soudage automatique optrel® helix clt, Type: HELIX

Réf.: 097976 HELIX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-polymère (LiPo, LiPol)
Capacité de la batterie 0,28 Ah
Rechargeable oui
Cycles de charge 300 pc.
Teinte, noir Gris anthracite
Série optrel® helix clt
Longueur champ visuel 100 mm
Temps de commutation de sombre à clair min. 100 ms
Temps de commutation de sombre à clair max. 2 000 ms
Temps de commutation de clair à sombre min. 0,1 ms
Teinte de protection foncée min. 4
Teinte de protection foncée max. 12
Teinte de protection claire 2
Référence fabricant optrel® helix clt
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Type de produit masques de soudage
Taille unisexe L; M; S; XL
Norme EN 166; EN 175; EN 379
Largeur totale 50 mm

Identification et classification

Référence article 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Description

Exécution:

Le casque de soudage automatique optrel® helix clt est doté d’une visière Slide-up transparente permettant de passer rapidement au meulage ou à d’autres travaux. L’unité anti-éblouissement interne avec découpe nasale brevetée rapproche l’écran anti-éblouissement des yeux et permet ainsi un plus grand champ de vision par rapport aux cassettes optoélectroniques standard. Vision agréablement claire et fidèle aux couleurs grâce au niveau de clarté avec niveau de protection 2. Le serre-tête IsoFit® optrel permet un ajustement tridimensionnel à toute forme de tête, de S à XL.
  • Teintes de protection foncées: 4 – 12.
  • Niveau clarté: 2
  • Avec batterie Li-polymère 280 mAh rechargeable via prise micro-USB et cellule solaire (durée de vie de la batterie: 300 à 500 cycles de charge)
  • Couleur: noir
  • Champ de vision avec filtre de soudage: Selon le réglage du serre-tête, champ de vision 2,3 à 6,3 fois supérieur à celui d’une cassette optoélectronique industrielle standard de 100 x 50 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l’électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166.