Máscara de soldadura automática optrel® helix clt, Tipo: HELIX

Número de artículo: 097976 HELIX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Litio-polímero (LiPo, LiPol)
Capacidad de la batería 0,28 Ah
Recargable sí
Ciclos de carga 300 ud.
Color, negro Gris antracita
Serie optrel® helix clt
Longitud campo visual 100 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 100 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 2.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,1 ms
Nivel de protección oscuro mín. 4
Nivel de protección oscuro máx. 12
Nivel de protección claro 2
Denominación del fabricante optrel® helix clt
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Tamaño unisex L; M; S; XL
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Anchura total 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Descripción

Ejecución:

El casco de soldadura automática optrel® helix clt tiene una visera deslizante transparente para cambiar rápidamente a rectificado y otros trabajos. La unidad interna antirreflejos con recorte nasal patentado acerca la lente antirreflejos a los ojos y, por lo tanto, permite un campo de visión más grande en comparación con las pantallas antirreflejos estándares. Visión agradable y fiel al color gracias al estado de luz de nivel de protección 2. La diadema optrel ISOFIT® permite una adaptación tridimensional a cualquier forma de cabeza, desde S hasta XL.
  • Niveles de protección oscuros: 4 – 12.
  • Nivel claro: 2
  • Recargable con una batería de polímero de litio de 280 mAh a través del conector micro-USB y la célula solar (duración de la batería de 300 a 500 ciclos de carga)
  • Color: negro
  • Campo visual filtro de soldadura: Según la configuración de la banda para la cabeza, el campo de visión es de 2,3 a 6,3 veces mayor que en un casete antirreflejo estándar de la industria de 100 x 50 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.