{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-polymer (LiPo, LiPol) | |
| Akku-kapacitet | 0,28 Ah | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Opladningscyklusser | 300 stk. | |
| Farvetone, sort | Antracitgrå | |
| Serie | optrel® helix clt | |
| Producentbetegnelse | optrel® helix clt | |
| længde, synsfelt | 100 mm | |
| Skiftetid mørk til lys min. | 100 ms | |
| Skiftetid mørk til lys maks. | 2.000 ms | |
| skiftetid lys til mørk min. | 0,1 ms | |
| Beskyttelsesniveau mørkt min. | 4 | |
| Beskyttelsesniveau mørk maks. | 12 | |
| Beskyttelsesniveau lyst | 2 | |
| Klassificering iht. EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | svejsemaske | |
| Unisex-størrelse | L; M; S; XL | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Bredde i alt | 50 mm |
| Artikelnummer | 097976 HELIX | |
| EAN/GTIN | 7640429872456 |