Automatikschweißmaske optrel® helix clt, Typ: HELIX

Artikel-Nr.: 097976 HELIX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Polymer (LiPo, LiPol)
Akkukapazität 0,28 Ah
wiederaufladbar ja
Ladezyklen 300 St.
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Serie optrel® helix clt
Länge Sichtfeld 100 mm
Schaltzeit dunkel zu hell min. 100 ms
Schaltzeit dunkel zu hell max. 2 000 ms
Schaltzeit hell zu dunkel min. 0,1 ms
Schutzstufe dunkel min. 4
Schutzstufe dunkel max. 12
Schutzstufe hell 2
Herstellerbezeichnung optrel® helix clt
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Produktart Schweißmasken
Unisex-Größe L; M; S; XL
Norm EN 166; EN 175; EN 379
Breite gesamt 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Beschreibung

Ausführung:

Der Automatikschweißhelm optrel® helix clt besitzt ein klares Slide-up-Visier für einen schnellen Wechsel zum Schleifen und anderen Arbeiten. Die innenliegende Blendschutzeinheit mit patentiertem Nasenausschnitt bringt die Blendschutzscheibe näher an die Augen und ermöglicht so ein grösseres Sichtfeld im Vergleich zu Standard-Blendschutzkasetten. Angenehm helle und farbgetreue Sicht dank Hellzustand der Schutzstufe 2. Das optrel IsoFit® Kopfband ermöglicht eine dreidimensionale Anpassung an jede Kopfform von S bis XL.
  • Dunkle Schutzstufen: 4 – 12.
  • Hellstufe: 2
  • Mit 280mAh Li-Polymer-Akkumulator aufladbar über Micro-USB Buchse und Solarzelle (Akkulebensdauer 300 bis 500 Ladezyklen)
  • Farbe: schwarz
  • Sichtfeld Schweißfilter: Je nach Kopfbandeinstellung 2,3 bis 6,3 faches Sichtfeld einer 100 x 50 mm Industriestandard-Blendschutzkassette

Verwendung:

MIG-/ MAG-, Elektroden-, WIG- und Plasma-Schweißen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.