Automaattihitsausnaamio optrel® helix clt, Tyyppi: HELIX

Tuote nro.: 097976 HELIX
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja optrel® helix clt
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 100 ms - 2 000 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Kuvaus

Malli:

Optrel® helix clt -automaattihitsauskypärässä on kirkas liukuva visiiri, joka mahdollistaa nopean siirtymisen hiontaan ja muihin töihin. Sisäinen häikäisysuojausyksikkö, jossa on patentoitu nenäaukko, tuo häikäisysuojalasin lähemmäs silmiä ja laajentaa näkökenttää verrattuna tavallisiin häikäisysuojakasetteihin. Miellyttävän kirkas ja väritarkka näkeminen suojaustason 2 kirkkauden ansiosta. Optrel IsoFit® -päänauha mahdollistaa kolmiulotteisen säädön jokaiselle pään muodolle S:stä XL:ään.
Tummat suojausasteet: 4 - 12.
  • Kirkkausaste: 2
  • 280 mAh litiumpolymeeriakku, joka voidaan ladata mikro-USB-liitännän ja aurinkokennon avulla (akun käyttöikä 300–500 latausjaksoa)
  • Väri: musta
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: Päänauhan asetuksesta riippuen 2,3–6,3 kertaa suurempi näkökenttä kuin 100 x 50 mm:n teollisuusstandardin häikäisysuojakasetilla

Käyttö:

MIG-/MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166.