Mască automată de sudură optrel® helix clt, Tip: HELIX

Cod articol.: 097976 HELIX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-polimer (LiPo, LiPol)
Capacitate acumulator 0,28 Ah
Reîncărcabilă da
Cicluri de încărcare 300 buc.
Nuanță, negru Gri antracit
Serie optrel® helix clt
Lungimea câmpului vizual 100 mm
Timp de comutare de la întuneric la lumină min. 100 ms
Timp de comutare de la întuneric la lumină max. 2.000 ms
Timp de comutare de la lumină la întuneric min. 0,1 ms
Nivel de protecție întunecat min. 4
Nivel de protecție întunecat max. 12
Nivel de protecție luminos 2
Denumirea producătorului optrel® helix clt
Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip produs Mască pentru sudură
Mărime unisex L; M; S; XL
Standard EN 166; EN 175; EN 379
Lăţime totală 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Descriere

Execuţie:

Masca automată de sudură optrel® helix clt are o vizieră transparentă glisantă pentru schimbarea rapidă la șlefuire și alte lucrări. Unitatea internă de protecţie antireflexie cu o decupare patentată pentru nas aduce panoul de protecţie antireflexie mai aproape de ochi și, astfel, permite un câmp vizual mai mare în comparație cu casetele standard de protecţie antireflexie. Conform plăcut la vedere, luminos și cu culori reale, datorită nivelului de protecție 2. Banda de protecție IsoFit® permite adaptarea tridimensională la orice formă de cap, de la S până la XL.
  • Trepte întunecate de protecţie: 4 – 12.
  • Treaptă luminoasă: 2
  • Reîncărcabilă cu o baterie Li-Polimer de 280mAh prin mufa micro-USB și celulă solară (durată de viață a bateriei de la 300 la 500 cicluri de încărcare)
  • Culoare: negru
  • Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: În funcție de setarea benzii de protecție, de 2,3 până la 6,3 ori câmpul vizual al unei casete de protecție antireflexie standard de 100 x 50 mm

Aplicaţie:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG şi cu plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.