Samostmívací svářecí kukla optrel® helix clt, Typ: HELIX

Artiklové číslo: 097976 HELIX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-polymerová (LiPo, LiPol)
Kapacita akumulátoru 0,28 Ah
Nabíjecí ano
Nabíjecí cykly 300 ks
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Řada optrel® helix clt
Délka zorného pole 100 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 100 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 2 000 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 4
Úroveň ochrany tmavá max. 12
Úroveň ochrany světlá 2
Označení výrobce optrel® helix clt
Klasifikace podle EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Velikost Unisex L; M; S; XL
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Šířka celkem 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Popis

Provedení:

Automatická svařovací přilba optrel® Helix clt má čirý posuvný výklopný štít na rychlý přechod na broušení a jiné práce. Vnitřní antireflexní jednotka s patentovaným výřezem na nos přibližuje antireflexní čočku k očím a umožňuje tak větší zorné pole ve srovnání se standardními antireflexními kazetami. Příjemně jasné a věrné barevné vidění díky světelným stavům stupně ochrany 2. Čelenka optrel ISOFIT® umožňuje trojrozměrné přizpůsobení jakémukoli tvaru hlavy od S do XL.
  • Tmavé ochranné stupně: 4–12.
  • Stupeň jasu: 2
  • S Li-polymerovým akumulátorem 280 mAh s možností dobíjení přes micro-USB zásuvku a solární článek (životnost akumulátoru 300 až 500 nabíjecích cyklů)
  • Barva: černá
  • Zorné pole svářečský filtr: Podle nastavení čelenky 2,3 až 6,3krát zorné pole standardní antireflexní kazety o rozměrech 100 x 50 mm

Použití:

MIG/MAG svařování, elektrodové svařování, WIG svařování a svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.