Hełmy ochronne EVO® VISTAlens® Dualswitch™, kolor: WHITE

Nr art.: 097861 WHITE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Izolacja elektryczna; Właściwości ochronne do -30 °C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu; Ochrona przed deformacją boczną
  • Powłoka szyby: odporny na zadrapania; odporność na zadrapania
  • materiał szkieł: Poliwęglan
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu Izolacja elektryczna; Właściwości ochronne do -30 °C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu; Ochrona przed deformacją boczną
Powłoka szyby odporny na zadrapania; odporność na zadrapania
materiał szkieł Poliwęglan
Oznaczenie szyb 2C-1,2 JSP 1 FTKN
kolor białe
wielk. 53 cm - 64 cm
Materiał skorupy hełmu ABS
masa 580 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Numer producenta AMF270-405-F00
Producent/osoba odpowiedzialna JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Wykonanie:

Hełm ochronny stanowi połączenie technologii okularów nakładanych EVO® Vista® z innowacyjnym systemem pasków podbródkowych Dualswitch™. Siła odpinania paska podbródkowego uwzględnia zarówno wymogi normy EN397, jak i EN12492. Wielokrotna powłoka wbudowanych okularów nakładanych zapewnia zarówno ochronę przed promieniowaniem UV i odporność na zarysowania, jak i ochronę przed parowaniem. Regulowane ramiona wychylne umożliwiają łatwe wsuwanie i wysuwanie okularów nakładanych z hełmu. Wewnętrzna, kompaktowa skorupa z EPP (ekspandowany polipropylen) zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami zgodnie z wymogami normy EN12492, a także optymalną wentylację hełmu ochronnego. Jednocześnie dzięki dopuszczeniu EN50365 hełm nadaje się również do prac elektrycznych.
  • Taśma mocowana w 6 punktach.
  • 30mm uchwyt ze slotem euro.
  • Opaska przeciwpotna z bawełny z powloką poliuretanową.
  • Zapięcie przekręcane.
  • Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności.

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, montaż, budownictwo naziemne i podziemne, prace prowadzone przez elektryków.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170