• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Nauszniki kapsułowe GARANT GreenPlus, typ: 33

Nr art.: 097772 33
Rabat
129,85 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 014 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
wartość SNR (stopnień tłumienia) 33 dB(A)
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Numer producenta 097772 33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przyjazne dla środowiska rozwiązanie bez kompromisu w zakresie stabilności i designu: nauszniki kapsułowe GARANT GreenPlus zawierają ponad 60% materiałów pochodzących z recyklingu w tworzywie ABS kapsuły. Istnieje możliwość zastąpienia wkładek amortyzujących i pierścieni uszczelniających zestawem higienicznym (art. nr 097782 rozm. 1): Zapewnia to długofalowe utrzymanie skuteczności, przedłuża żywotność i obniża ryzyko infekcji wskutek zanieczyszczeń.
Nauszniki kapsułowe z wytrzymałym pałąkiem ze stali nierdzewnej i wygodną wyściółką. Dzięki regulowanemu pałąkowi na głowę zapewniają niezawodną ochronę i jednocześnie wysoki komfort. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w tworzywie ABS: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Wskazówka:

Zestaw higieniczny dostępny pod nr. 097782 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do zastosowania w przypadku niezgodności wkładek stoperowych lub gdy wymagane jest częste zakładanie i ściąganie ochrony słuchu.
  • Optymalny efekt ochronny uzyskuje się tylko po osiągnięciu przy uchu użytkownika resztkowego poziomu dźwięku w zakresie od 70 dB do 80 dB. Po odliczeniu standardowego odchylenia od średniej wartości izolacji akustycznej otrzymuje się zakładaną wartość ochrony rozważanej ochrony słuchu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nauszniki kapsułowe utrudniają zlokalizowanie źródła dźwięku. Nie stosować, jeśli konieczne jest lokalizowanie dźwięków.
  • Nie stosować ochrony słuchu w połączeniu z ochroną głowy i okularami.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Pokrycie poduszek uszczelniających pokrowcami higienicznymi może pogorszyć parametry akustyczne nauszników kapsułowych.
  • Produkt ten może ulec uszkodzeniu wskutek działania określonych substancji chemicznych. Szczegółowych informacji na ten temat udziela producent.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie