• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem 11-290, Długość: 45cm

Nr art.: 094583 45
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex
Oznaczenie producenta HyFlex™ 11-290
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba sztuk 1 szt.
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 E
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) E
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 3X42E
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Przedłużone rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Kevlar®; Włókno metalowe; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Wypustki; Z otworem na kciuk
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 450 mm
Masa całkowita 16 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094583 45
EAN / GTIN 20076490615851
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex™ 11-290 18 inch wide. Z otworem na kciuk. Wspomaga krążenie krwi dzięki strefom kompresji. Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

W dostawie:

Rękawica, 1 sztuka.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.