• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochrana paží proti pořezání 11-290, Délka: 45cm

Artiklové číslo: 094583 45
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex
Označení výrobce HyFlex™ 11-290
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Obsah ks 1 ks
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 E
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) E
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3X42E
Barva Černá
Druh produktu Ochrana paží
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Kevlar®; Kovové vlákno; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Nopky; S otvorem na palec
Kategorie ochrany II
Celková délka L 450 mm
Hmotnost celkem 16 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094583 45
EAN / GTIN 20076490615851
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex™ 11-290 18 inch wide. S otvorem na palec. Podporuje krevní oběh s kompresními zónami. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Rozsah dodávky:

1 ks ochrana paží.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.