• A surcharge was added to this item price.

Skærebeskyttelse-armbeskyttelse 11-290, Længde: 45cm

Art.-nr.: 094583 45
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex
Producentbetegnelse HyFlex™ 11-290
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold, stk. 1 stk.
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 E
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) E
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3X42E
Farve sort
Produkttype armbeskyttelse
Brugsområde varmebeskyttelse; skærebeskyttelse
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed stk.
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Kevlar®; metalfibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber knopper; med tommelfingerhul
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 450 mm
Vægt, samlet 16 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094583 45
EAN/GTIN 20076490615851
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex™ 11-290 18 inch wide. Med tommelfingerhul. Understøtter blodcirkulationen med kompressionszoner. Tåler kontaktvarme på op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Leveringsomfang:

1 stk. armbeskyttelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.