• A surcharge was added to this item price.

Manşoane de protecţie a braţului împotriva tăierii 11-290, Lungime: 45cm

Cod articol.: 094583 45
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex
Denumirea producătorului HyFlex™ 11-290
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conținut bucăți 1 buc.
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 E
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) E
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3X42E
Culoarea negru
Tip produs Protecţie pentru antebraţ
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Bucată
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Kevlar®; Fibră de metal; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Caracteristici Cu gaură pentru degetul mare; Protuberanţe
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 450 mm
Greutate totală 16 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 094583 45
EAN / GTIN 20076490615851
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex™ 11-290 lățime 18 inch. Cu gaură pentru degetul mare. Susține circulația sângelui prin zone de compresie. Rezistentă la căldura de contact până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Livrare:

1 bucată de protecție a brațului.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.