{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HyFlex | |
| Herstellerbezeichnung | HyFlex™ 11-290 | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Stück | 1 St. | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | E | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | E | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 3X42E | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Armschutz | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Stück | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 15G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Kevlar®; Metallfaser; Polyamid | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Noppen; mit Daumenloch | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt L | 450 mm | |
| Gewicht gesamt | 16 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 094583 45 | |
| EAN / GTIN | 20076490615851 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |