Ščitnik za zaščito rok pred vrezi 11-290, Dolžina: 45cm

Št. art.: 094583 45
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaščite pred vrezi: E
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 388 3X42E
EN 407 X1XXXX
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Tehnologija pletenja 15G
Razred zaščite pred vrezi E
Uporaba za večkratno uporabo
Nosilni material Kevlar, nerjavno jeklo, poliamid, spandeks
Barva črna
Dolžina 30 mm
Področje uporabe Večnamensko
Masa 16 g
Standard EN 407
Vsebina 1
Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094583 45
EAN/GTIN 20076490615851
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-290 18 inch wide. Z odprtino za palec. Podpira krvni obtok s kompresijskimi območji. Odporno proti kontaktni toploti do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Obseg dobave:

1 kos zaščite za roke.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.