{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HyFlex | |
| Denominación del fabricante | HyFlex™ 11-290 | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido unidades | 1 ud. | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | E | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | E | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 3X42E | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Protección para los brazos | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección contra cortes | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Unidad | |
| Tecnología de tejido (finura) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Kevlar®; Fibra metálica; Poliamida | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Con orificio para el pulgar; Nudos | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 450 mm | |
| Peso total | 16 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 094583 45 | |
| EAN / GTIN | 20076490615851 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |