• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem 11-250, Długość: 40cm

Nr art.: 094582 40
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex
Oznaczenie producenta HyFlex 11-250
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba sztuk 1 szt.
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 2X42B
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Przedłużone rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Ściągacz gumowy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókna HPPE
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Z otworem na kciuk
Długość całkowita L 400 mm
Masa całkowita 18,5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094582 40
EAN / GTIN 10076490450813
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex™ 11-250 16 inch wide. Z otworem na kciuk. Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

W dostawie:

Rękawica, 1 sztuka.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.